Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40 Wandleuchte D300 20,5W 2200lm 3000-4000K weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40 Wandleuchte D300 20,5W 2200lm 3000-4000K weiß
LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40 Wandleuchte D300 20,5W 2200lm 3000-4000K weiß
LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40 Wandleuchte D300 20,5W 2200lm 3000-4000K weiß
LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40 Wandleuchte D300 20,5W 2200lm 3000-4000K weiß
LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40 Wandleuchte D300 20,5W 2200lm 3000-4000K weiß
LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40 Wandleuchte D300 20,5W 2200lm 3000-4000K weiß
LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40 Wandleuchte D300 20,5W 2200lm 3000-4000K weiß
LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40 Wandleuchte D300 20,5W 2200lm 3000-4000K weiß
LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40 Wandleuchte D300 20,5W 2200lm 3000-4000K weiß
LARA VARIOFLEX 300 2200 830/35/40 Wandleuchte D300 20,5W 2200lm 3000-4000K weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96635286
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96635286
EAN/GTIN:
     9010299642561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Wandleuchte mit homogener Lichtaustrittsfläche, FLEX-Technologie. IP65 für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Gesamtlichtstrom: 2200 lm, Leuchten Leistung: 20,5 W, Lampeneffizienz: 107 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000/3500/4000 K, per Schalter einstellbar. Lebensdauer: 50.000 h, L80, Farborttoleranz (initial MacAdam): 4, Schlagfestigkeit: IK10, kompatibel mit Plug&Play-Notlichtset für dreistündigen Notlichtbetrieb. Frontring und Visier als Zubehör erhältlich. BESA-kompatibel. Gehäuse: Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat, opal. Eingangsleistung ist vor Ort in 3 Schritten einstellbar (Flex1 - 2200 lm (20,5 W), FLEX2 - 1800 lm (17W), FLEX3 - 1200 lm (11W)). Flex-Daten zu anderen Farbtemperaturen finden Sie auf der Website. Abmessungen: Durchmesser 300 x 75 mm, Gewicht: 1,5 kg. . Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
23
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
7
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
9
Höhe/Tiefe:
75 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
74000 h
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2200 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 °C | 40 °C
Farbtemperatur:
3000 K | 4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
AC
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK10
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
20.5 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
85 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzklasse:
II
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
300 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Leistungsfaktor:
0.9
Klirrfaktor (THD):
25
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
THORNeco
96635298
ab € 6,71*
Zubehör
THORNeco
96635297
ab € 6,70*
Zubehör
THORNeco
96635300
ab € 7,71*
Zubehör
THORNeco
96635299
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.