Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LARA/SARA BEZEL TRIM 300 WH Frontring weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LARA/SARA BEZEL TRIM 300 WH Frontring weiß
LARA/SARA BEZEL TRIM 300 WH Frontring weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96635297
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96635297
EAN/GTIN:
     9010299642677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckenleuchte
Außenleuchte
Rahmen
Frontring weiß für LARA VARIOFLEX und SARA VARIOFLEX 300 Wand- und Deckenleuchten. Material: PC. Biologisch abbaubarer PLA-Kunststoffbeutel, kompostierbar gemäß DIN EN 13432. Abmessungen: Durchmesser 305 x 75 mm, Gewicht: 0,18 kg.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
75 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Durchmesser:
305 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.