Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROSY INGROUND IP67 350 830 Bodenleuchte 6W 350lm 3000K Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROSY INGROUND IP67 350 830 Bodenleuchte 6W 350lm 3000K Edelstahl
ROSY INGROUND IP67 350 830 Bodenleuchte 6W 350lm 3000K Edelstahl
ROSY INGROUND IP67 350 830 Bodenleuchte 6W 350lm 3000K Edelstahl
ROSY INGROUND IP67 350 830 Bodenleuchte 6W 350lm 3000K Edelstahl
ROSY INGROUND IP67 350 830 Bodenleuchte 6W 350lm 3000K Edelstahl
ROSY INGROUND IP67 350 830 Bodenleuchte 6W 350lm 3000K Edelstahl
ROSY INGROUND IP67 350 830 Bodenleuchte 6W 350lm 3000K Edelstahl
ROSY INGROUND IP67 350 830 Bodenleuchte 6W 350lm 3000K Edelstahl
ROSY INGROUND IP67 350 830 Bodenleuchte 6W 350lm 3000K Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96633582
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96633582
EAN/GTIN:
     9010299176639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Runde, begehbare LED-Bodeneinbauleuchte (IP67) für Außenanwendungen, mit Edelstahlrahmen. Diffusoren aus gehärtetem Glas, mattiert. Farbtemperatur 3000K (warmweiß), Farbwiedergabe-Index: Ra80. LED-Lebensdauer: 50.000 h, dann reduziert sich der Lichtstrom auf 80% des ursprünglichen Werts. Leistung: 6W, 350 Lumen bei 58lm/W, IK09, IP66 und IP67, 230V. Vormontiert auf 15cm Kabel H07RN-F 3G 1,5mm² (inklusive Quellband) und Schnellanschluss. Kompatibel mit THORNeco Kabelsystem. Korrosionsklasse C4 - Mindestentfernung zum Meer 5km. Das Produkt ist für chlorhaltige Umgebungen nicht geeignet. Abmessungen: Durchmesser 130 x 104 mm, Gewicht: 0,95 kg.. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
104 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
74000 h
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
350 lm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzart (IP):
IP67
Max. Systemleistung:
6 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Außendurchmesser:
130 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas matt/satiniert
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Leistungsfaktor:
0.5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
THORNeco
96632722
ab € 11,80*
Zubehör
THORNeco
96633589
ab € 10,99*
Zubehör
THORNeco
96633587
ab € 29,15*
Zubehör
THORNeco
96633584
ab € 8,17*
Zubehör
THORNeco
96633585
ab € 10,78*
Zubehör
THORNeco
96633586
ab € 17,59*
Zubehör
THORNeco
96633588
ab € 10,95*
Zubehör
THORNeco
96633591
ab € 44,13*
Zubehör
THORNeco
96634061
ab € 70,76*
Zubehör
THORNeco
96633592
ab € 73,03*
Zubehör
THORNeco
96633590
ab € 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.