Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARS 12L105-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARS 12L105-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage
ARS 12L105-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage
ARS 12L105-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96632920
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96632920
EAN/GTIN:
     9010299126658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 12 LEDs, betrieben mit 1050 mA, Optik: Breite Anliegerstraße, Komfort (asymmetrisch). Schutzklasse I, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, schlank, klar. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastzopf Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 41 W Leuchten Lichtstrom: 5374 lm Leuchten Lichtausbeute: 131 lm/W Gewicht: 11,16 kg Windangriffsfläche: 0.172 m². Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
20
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
33
Höhe/Tiefe:
586 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5374 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Gehäusefarbe:
anthrazit
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
41 W
Schutzklasse:
I
Durchmesser:
602 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
ja
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Leistungsfaktor:
0.97
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 751,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,71*
€ 1.008,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,10*
€ 1.003,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,77*
€ 970,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,47*
€ 941,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,15*
€ 893,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.