Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOYAGER STYLE 115 P MS-WF15 ECP SM-S WH Rettungszeichenleuchte 2,7W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOYAGER STYLE 115 P MS-WF15 ECP SM-S WH Rettungszeichenleuchte 2,7W
VOYAGER STYLE 115 P MS-WF15 ECP SM-S WH Rettungszeichenleuchte 2,7W
VOYAGER STYLE 115 P MS-WF15 ECP SM-S WH Rettungszeichenleuchte 2,7W
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96632902
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96632902
EAN/GTIN:
     9010299123435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Pendel-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel, Bereitschafts- und Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 23 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 2,7 W, Schutzgrad: IP40, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 265 x 37 x 57 mm, Gewicht: 0,79 kg Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
60
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
120
Höhe/Tiefe:
57 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Breite:
37 mm
Länge:
265 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Montageart:
Pendel
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP40
Max. Systemleistung:
2.7 W
Schutzklasse:
I
Leistungsfaktor:
0.54
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,02*
€ 320,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,68*
€ 309,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,44*
€ 292,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,52*
€ 285,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,29*
€ 260,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.