Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOYAGER STYLE 115 P MS ECP SM-S WH Rettungszeichenleuchte 2,7W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOYAGER STYLE 115 P MS ECP SM-S WH Rettungszeichenleuchte 2,7W
VOYAGER STYLE 115 P MS ECP SM-S WH Rettungszeichenleuchte 2,7W
VOYAGER STYLE 115 P MS ECP SM-S WH Rettungszeichenleuchte 2,7W
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96632901
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96632901
EAN/GTIN:
     9010299123428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Anbau-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel, Bereitschafts- und Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 23 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 2,7 W, Schutzgrad: IP43, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 265 x 37 x 191 mm, Gewicht: 0,75 kg Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
60
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
120
Höhe/Tiefe:
191 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Breite:
37 mm
Länge:
265 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Montageart:
Aufbau/Einbau
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP43
Max. Systemleistung:
2.7 W
Schutzklasse:
I
Leistungsfaktor:
0.54
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,16*
€ 308,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,36*
€ 299,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,83*
€ 281,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,72*
€ 274,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,39*
€ 250,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.