Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR 72L50 740 RC CL2 FD MCA IO W12 Straßenleuchte 109W 15773lm 4000K anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TR 72L50 740 RC CL2 FD MCA IO W12 Straßenleuchte 109W 15773lm 4000K anthrazit
TR 72L50 740 RC CL2 FD MCA IO W12 Straßenleuchte 109W 15773lm 4000K anthrazit
TR 72L50 740 RC CL2 FD MCA IO W12 Straßenleuchte 109W 15773lm 4000K anthrazit
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96631733
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96631733
EAN/GTIN:
     5037319580591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe
Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Komfort, und UV - resistente Kuppel aus Polycarbonat, anthrazit (ähnlich RAL 7043). Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Vorverdrahtet mit 1-m-Kabel. Überspannungsseil. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 312 mm Leuchten Leistung: 109 W Leuchten Lichtstrom: 15773 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 15 kg Windangriffsfläche: 0.044 m². Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
312 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
15773 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 °C | 25 °C
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Gehäusefarbe:
anthrazit
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
109 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
II
Durchmesser:
577 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.294,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.458,29*
€ 1.735,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.443,73*
€ 1.718,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.383,46*
€ 1.646,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.343,99*
€ 1.599,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.294,82*
€ 1.540,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.