Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOYAGER STYLE 150 MS E3-S SM-S WH Rettungszeichenleuchte 7,2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOYAGER STYLE 150 MS E3-S SM-S WH Rettungszeichenleuchte 7,2W
VOYAGER STYLE 150 MS E3-S SM-S WH Rettungszeichenleuchte 7,2W
VOYAGER STYLE 150 MS E3-S SM-S WH Rettungszeichenleuchte 7,2W
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96631608
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96631608
EAN/GTIN:
     9010299021502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Anbau-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden), Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 30 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 7,2 W, Schutzgrad: IP43, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 341 x 37 x 230 mm, Gewicht: 1,08 kg Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.). Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
230 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 °C | 35 °C
Breite:
37 mm
Länge:
341 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Montageart:
Aufbau/Einbau
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP43
Max. Systemleistung:
7.2 W
Schutzklasse:
I
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,93*
€ 268,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,97*
€ 267,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,69*
€ 250,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,10*
€ 244,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,21*
€ 219,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.