Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR 72L50-740 RC CL2 FD MCA 12M Straßenleuchte 109W 15773lm 4000K anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TR 72L50-740 RC CL2 FD MCA 12M Straßenleuchte 109W 15773lm 4000K anthrazit
TR 72L50-740 RC CL2 FD MCA 12M Straßenleuchte 109W 15773lm 4000K anthrazit
TR 72L50-740 RC CL2 FD MCA 12M Straßenleuchte 109W 15773lm 4000K anthrazit
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96630230
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96630230
EAN/GTIN:
     5037319413004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe
Eine intelligente LED-Stadtleuchte, Baugröße: Maxi, mit 72 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Straße, Komfort, und UV - resistente Kuppel aus Polycarbonat, anthrazit (ähnlich RAL 7043). Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse, Halterung und Ring: Aluminiumdruckguss (AS12U, entspricht LM6, EN AC-44300), mit Korrosionsschutz, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet. Abdeckung: Glas, 4 mm, flach, gehärtet. Schrauben und Werkzeuge für den Verschluss: Edelstahl-Dichtung. Vorverdrahtet mit 12-m-Kabel. Überspannungsseil. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: Durchmesser 577 x 312 mm Leuchten Leistung: 109 W Leuchten Lichtstrom: 15773 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 15 kg Windangriffsfläche: 0.044 m². Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
312 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
15773 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 °C | 25 °C
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Gehäusefarbe:
anthrazit
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
109 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
II
Durchmesser:
577 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.433,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.610,29*
€ 1.916,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.597,61*
€ 1.901,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.530,41*
€ 1.821,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.486,74*
€ 1.769,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.433,49*
€ 1.705,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.