Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EP445 24L70-730 ND-A BPS CL2 W5M MTP Mastaufsatzleuchte 53W 5595lm 3000K schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EP445 24L70-730 ND-A BPS CL2 W5M MTP Mastaufsatzleuchte 53W 5595lm 3000K schwarz
EP445 24L70-730 ND-A BPS CL2 W5M MTP Mastaufsatzleuchte 53W 5595lm 3000K schwarz
EP445 24L70-730 ND-A BPS CL2 W5M MTP Mastaufsatzleuchte 53W 5595lm 3000K schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96629546
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96629546
EAN/GTIN:
     5037319374428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Abdeckung Jalousiedrehschalter
Eine Leuchte im Stil des 19. Jahrhunderts mit 24 LEDs. Antriebsstrom ist schaltbar. Optik: Schmale Straße. Mastaufsatzmontage. Ausgestattet mit Leistungsreduktionsschaltung, Profilauswahl mit Drehschalter. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lackiert in THORN SCHWARZ, strukturiert, (ähnlich RAL 9005 / AKZO 200), texturiert. Abdeckung: Glas, extra klar, 4mm stark. Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: 436 x 436 x 695 mm Leuchten Leistung: 53 W Gewicht: 9,7 kg Windangriffsfläche: 0.19 m². Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
40
Höhe/Tiefe:
695 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5595 lm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Breite:
436 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
436 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
53 W
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
ja
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 816,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,65*
€ 1.103,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,37*
€ 1.100,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,44*
€ 1.063,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,98*
€ 1.029,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,41*
€ 971,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.