Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOYAGER STAR MRCR ANT E3 WH Notlichtleuchte 4W 130lm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOYAGER STAR MRCR ANT E3 WH Notlichtleuchte 4W 130lm weiß
VOYAGER STAR MRCR ANT E3 WH Notlichtleuchte 4W 130lm weiß
VOYAGER STAR MRCR ANT E3 WH Notlichtleuchte 4W 130lm weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96548988
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96548988
EAN/GTIN:
     9008709463424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Leistungsstarke LED-Einbau-Notlichtleuchte. Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden). Optik: Anti-Panik.. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Vorschaltgerätebox zum Deckeneinbau:. IP20_IP40, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm. Linse: Polycarbonat (PC). Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm ²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: +5°C bis +25°C, Bereitschaftsschaltung: +5°C bis +30°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz Einbaumontage möglich in Betoneingießgehäuse (separat zu bestellen). Komplett inklusive LEDs.. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm in Decken mit einer Stärke von 1-25 mm. Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) Leuchten Leistung: 4 W Abmessungen: Durchmesser 85 x 2 mm Gewicht: 1 kg Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
130
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
260
Höhe/Tiefe:
2 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
130 lm
Spannungsart:
AC
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Einbau
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
4 W
Schutzklasse:
II
Einbauhöhe/-tiefe:
125 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Leistungsfaktor:
0.51
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 272,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,75*
€ 324,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,38*
€ 315,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,88*
€ 297,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,85*
€ 291,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,04*
€ 265,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.