Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOYAGER STAR MSC ESC E3 SR Notlichtleuchte 4W 113lm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOYAGER STAR MSC ESC E3 SR Notlichtleuchte 4W 113lm Silber
VOYAGER STAR MSC ESC E3 SR Notlichtleuchte 4W 113lm Silber
VOYAGER STAR MSC ESC E3 SR Notlichtleuchte 4W 113lm Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96548972
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96548972
EAN/GTIN:
     9008709463264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Leistungsstarke LED-Anbau-Notlichtleuchte. Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden). Optik: Fluchtweg.. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, silbergrau (ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Elektrische Einheit: galvanisiert. Linse: Polycarbonat (PC). IP40, Decken-Anbauleuchte. Leuchte kann rasch ohne Werkzeuge montiert und gewartet werden. Stromanschluss (230 V) über max. 2,5mm ²-Kabel, Durchgangsverdrahtung möglich. Wärmeableiter für optimales Wärmemanagement. Dauerschaltung: +5°C bis +30°C, Bereitschaftsschaltung: +5°C bis +35°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz Komplett inklusive LEDs.. Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) Leuchten Leistung: 4 W Abmessungen: 146 x 146 x 34 mm Gewicht: 1 kg Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
130
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
260
Höhe/Tiefe:
34 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
113 lm
Spannungsart:
AC
Breite:
146 mm
Gehäusefarbe:
Silber
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
146 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP40
Max. Systemleistung:
4 W
Schutzklasse:
I
Leistungsfaktor:
0.51
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 286,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,76*
€ 341,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,09*
€ 333,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,62*
€ 312,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,12*
€ 304,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,28*
€ 277,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.