Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUMET CD 18L50-740 R/S CL HFX CL2 W4M Mastaufsatzleuchte 29W 3184lm 4000K DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUMET CD 18L50-740 R/S CL HFX CL2 W4M Mastaufsatzleuchte 29W 3184lm 4000K DALI
ALUMET CD 18L50-740 R/S CL HFX CL2 W4M Mastaufsatzleuchte 29W 3184lm 4000K DALI
ALUMET CD 18L50-740 R/S CL HFX CL2 W4M Mastaufsatzleuchte 29W 3184lm 4000K DALI
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96274732
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96274732
EAN/GTIN:
     3607640441483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Ein Mastkopf zur Architekturbeleuchtung mit 18 LEDs, betrieben mit 500mA. Lichtverteilung: radial symmetrisch. Optik: klar. . Leuchtenkopf-Abdeckung: Aluminiumdruckguss. Abdeckung: Polycarbonat (PC), klar, UV-stabilisert, Graffiti-Schutzbehandlung. Leuchtenkopf-Abdeckung und Mast: pulverbeschichtet, texturiert, silbergrau (ähnlich RAL9006), weitere RAL-Farben auf Anfrage. Schutzklasse II, IK10, IP66. Für Montage an einem Alumet-Mast. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 200 x 1250 mm Leuchten Leistung: 29 W Leuchten Lichtstrom: 3184 lm Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W Gewicht: 9,8 kg Windangriffsfläche: 0.079 m². Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
17
Höhe/Tiefe:
1250 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3184 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
29 W
Schutzklasse:
II
Durchmesser:
200 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Leistungsfaktor:
0.95
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.557,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.727,94*
€ 2.056,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.709,21*
€ 2.033,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.642,58*
€ 1.954,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.601,78*
€ 1.906,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.557,85*
€ 1.853,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.