Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLD O 18L70 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740 Mastaufsatzleuchte 39W 4724lm 4000K Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLD O 18L70 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740 Mastaufsatzleuchte 39W 4724lm 4000K Silber
PLD O 18L70 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740 Mastaufsatzleuchte 39W 4724lm 4000K Silber
PLD O 18L70 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740 Mastaufsatzleuchte 39W 4724lm 4000K Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96260704
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96260704
EAN/GTIN:
     3607640155410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Dekorative Mastaufsatzlampe mit LED Modul mit elektronischem Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium, gegossen, pulverbeschichtet silbergrau. Abdeckung: Orginal -Form, Material: Aluminium, texturiert silbergrau (ähnlich RAL9006) UV-stabilisierter Diffusor, Polycarbonat (PC) klar mit Entblendungsprismen. Reflektor: symmetrisch. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden.. Inklusive LED-Modul mit 4000K Für Mastaufsatz, Zopf Durchmesser 60mm, Länge 75mm. Vorverdrahtet mit 4 langem Kabel 2 x 1,5mm2 (HO5-W). Abmessungen: Durchmesser 564 x 567 mm Leuchten Leistung: 39 W Gewicht: 7,8 kg Scx: 0.074m² Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
20
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
33
Höhe/Tiefe:
567 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4724 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Gehäusefarbe:
Silber
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
39 W
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
ja
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 802,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,53*
€ 1.074,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,57*
€ 1.071,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,67*
€ 1.012,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,49*
€ 982,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,63*
€ 955,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.