Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARW 12L50-730 ES-S CL CL2 D5 T76 ANT LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARW 12L50-730 ES-S CL CL2 D5 T76 ANT LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage
ARW 12L50-730 ES-S CL CL2 D5 T76 ANT LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage
ARW 12L50-730 ES-S CL CL2 D5 T76 ANT LED-Wegebeleuchtung, Mastaufsatzmontage
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-92924213
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     92924213
EAN/GTIN:
     9010299217394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Eine diskrete LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage in zeitlosem Design. LED-Treiber für 12 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Anliegerstraße, breit strahlend (symmetrisch). Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: Aluminiumdruckguss, geeignet für C5-Umgebungen, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Abdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, weit, klar. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 76mm Mastzopf Vorverdrahtet mit 5-m-Kabel für DACH-Markt. Abmessungen: Durchmesser 602 x 586 mm Leuchten Leistung: 19 W Leuchten Lichtstrom: 2650 lm Leuchten Lichtausbeute: 139 lm/W Gewicht: 12,3 kg Windangriffsfläche: 0.172 m²
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
586 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2650 lm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP66
Max. Systemleistung:
19 W
Schutzklasse:
II
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
ja
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Leistungsfaktor:
0.97
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 820,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,43*
€ 1.106,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,22*
€ 1.102,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,22*
€ 1.066,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,88*
€ 1.033,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,82*
€ 976,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.