Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARC ZF M 1000-930 DIM 3CU SP-WFL WH Strahler 27W 1000lm 3000K dim weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARC ZF M 1000-930 DIM 3CU SP-WFL WH Strahler 27W 1000lm 3000K dim weiß
ARC ZF M 1000-930 DIM 3CU SP-WFL WH Strahler 27W 1000lm 3000K dim weiß
ARC ZF M 1000-930 DIM 3CU SP-WFL WH Strahler 27W 1000lm 3000K dim weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60715315
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60715315
EAN/GTIN:
     4053167398615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Strahler, "Zoom Focus stableWhite", mit hochwertigem, flexiblem Präzisionslinsensystem für komplettes Beam Shaping (Kombination von Zoom und Focus), optimiert für hochwertige Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungsräumen sowie Kunstgalerien bis zu 5m Deckenhöhe, 150-800lux am Objekt bei einer Distanz von 3m, Leuchte mit 3 Phasen Universaladapter (für 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene), Leuchte mit Dimming direkt über Leuchte, Dimmen der Beleuchtungsstärke 5-100%, Bestückung: LED900-930, Leuchte bzw. Strahler mit ZOOM-Abstrahlcharakteristik: SPOT 15°- WIDEFLOOD 43° (Zoom-Vorsatz), einfache, intuitive, stufenlose Einstellung des Zoom Focus mittels Verstellmechanismus im Frontring, Kontur einstellbar von randscharf bis soft, Farbwiedergabe Ra > 95, type 97, Farbtemperatur 3000 K, Farborttoleranz (initial MacAdam): 2, Spektralbereich: 380-780nm, Lebensdauer: 50000h bei 90% Lichtstrom, Leuchten Leistung: 27 W, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, versenkter Drehpunkt, Strahler um 365° drehbar und 90° schwenkbar, Fixierung der Bewegungsachsen mittels Innensechskantschlüssel, hochwertiges Präzisionslinsensystem mit geringem Streulichtanteil und hohem Kontrast am Objekt (gleichmäßige Lichtintensität innerhalb des Lichtkegels), exzellente Blendbegrenzung über das Linsensystem, nachhaltiges Produktdesign durch integriertes Betriebsgerät im Strahlergehäuse, innovativer Wärmehaushalt durch passive Kühlung, dadurch resultierende COOL TOUCH Funktion, Frontring dient auch zur optionalen Aufnahme der Oval-Zeichner, separat zu bestellen, "Zoom-Vorsatz" kann gegen "Fix-Vorsatz" werkzeuglos ausgetauscht werden, siehe Zubehör, detaillierte lichttechnische Zoom-Angaben sowie Kennwerte zur optischen Strahlung an Museumsobjekten (CIE157:2004) siehe Webseite, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Oberfläche: Mikrostrukturlack weiß, Linsen aus Glas bzw. Acrylglas, Abmessungen: Durchmesser 101x286 mm, Gewicht: 1,82 kg, Hinweis: Wandmontage nur mit 3 Phasen Universaladapter und nur in Verbindung mit der Wandmontagehalterung zulässig, bitte separat bestellen, für Punktauslässe nur Deckenmontage zulässig!. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
4
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
50
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
85
Höhe/Tiefe:
286 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
AC
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
27 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Reflektor:
ohne
Außendurchmesser:
101 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
ja
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Leistungsfaktor:
0.95
Flimmerwert Pst LM:
1
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, 3-Phasen Schienensystem-Strahler, Schienensystemstrahler 3-phasig, bühnenscheinwerfer, Arcos, Strahler, Stromschienenstrahler, Projektor, Museum
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 715,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,58*
€ 958,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,27*
€ 954,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,38*
€ 907,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,10*
€ 878,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,24*
€ 851,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zumtobel
60700402
ab € 83,33*
Sonstiges
Zumtobel
60700401
ab € 82,19*
Sonstiges
Zumtobel
60700403
ab € 27,30*
Sonstiges
Zumtobel
60700404
ab € 27,14*
Sonstiges
Zumtobel
60700405
ab € 27,26*
Sonstiges
Zumtobel
60700400
ab € 234,65*
Sonstiges
Zumtobel
60700399
ab € 233,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.