Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IYON M LED2600-T30 3CV SP-S WH Strahler 32W 2600lm 3000K weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IYON M LED2600-T30 3CV SP-S WH Strahler 32W 2600lm 3000K weiß
IYON M LED2600-T30 3CV SP-S WH Strahler 32W 2600lm 3000K weiß
IYON M LED2600-T30 3CV SP-S WH Strahler 32W 2600lm 3000K weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60714886
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60714886
EAN/GTIN:
     4053167319535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Strahler, schaltbare Leuchte, mit einer Farbwiedergabe Ra >90 in allen Farbspektren, optimiert für effiziente Akzentbeleuchtung in Shops und Verkaufsräumen, brillante Akzentuierung durch Präzisionsreflektor ermöglicht präzise Abstrahlcharakteristik, kompaktes, zeitloses Strahler-Design, speziell ausgelegt für die Integration von Hochleistung-LED-Modulen, passive Kühlung durch innovativen Wärmehaushalt, Leuchte mit 3 Phasen Universaladapter mit Betriebsgerät im Adapter (für 3 Phasen-Stromschiene), schaltbare Leuchte, Bestückung: 1/32W LED2600-T30, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K "True Gamut Rendering" (lebende Farbwirkung, speziell bei weißen und farbigen Kleidungsstücken) (warm weiß), Leuchte bzw. Strahler mit SPOT-Abstrahlcharakteristik und rotationssymmetrischem, silberfarbenem Reflektor, Leuchten Lichtstrom: 2600 lm, Leuchten Lichtausbeute: 81 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 85% Lichtstrom, UVA- und IR-freies Licht, Leuchten Leistung: 32 W, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Strahler um 360° drehbar und 90° schwenkbar, Strahlergehäuse aus Aluminiumdruckguss, Oberfläche: Mikrostrukturlack in weiß, Frontring über Bajonettverschluss im Strahlergehäuse arretiert, einfacher werkzeugloser Reflektor- und Zubehörwechsel, Spiegelreflektor aus Polycarbonat (PC) aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei, Spiegelreflektor als Wechselreflektor ausgelegt, umrüstbar, Abmessungen: 238x120x305 mm, Gewicht: 1,3 kg, Hinweis: Bei Adapter-Version waagerechte Wandmontage zulässig, für Punktauslässe nicht geeignet! . Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
7
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
44
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
59
Höhe/Tiefe:
305 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2600 lm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
120 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
238 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
32 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
85 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Reflektor:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Leistungsfaktor:
0.95
Flimmerwert Pst LM:
1
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, 3-Phasen Schienensystem-Strahler, Schienensystemstrahler 3-phasig, bühnenscheinwerfer, Shopbeleuchtung, Spot, Stromschienenstrahler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,88*
€ 507,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,28*
€ 506,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,77*
€ 487,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,06*
€ 476,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,27*
€ 434,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.