Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAHTSEILABH SET 1,8x2000 WH Stahlseilabhängung weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAHTSEILABH SET 1,8x2000 WH Stahlseilabhängung weiß
DRAHTSEILABH SET 1,8x2000 WH Stahlseilabhängung weiß
DRAHTSEILABH SET 1,8x2000 WH Stahlseilabhängung weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-60280061
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     60280061
EAN/GTIN:
     4024318637037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
Stromschiene
zumtobel staff stromschiene
Stahlseilabhängung (Set), bestehend aus: Aufhängedom weiß, Stahlseil: Durchmesser 1,8 mm, Länge 2000 mm, Patentabhänger für stufenlose Höheneinstellung, Befestigung des Patentabhängers decken- oder stromschienenseitig möglich, maximale Zugbelastung: 20 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Durchmesser:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: seilabhängung, Schiene, 3-Phasenschiene, Shopbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.