|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4Q7D-60010040 Herst.-Nr.: 60010040 EAN/GTIN: 4053167251286 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Netzgerät, schaltbar : Primärseitig: - Nenneingangsspannung 100-120 V / 220-240 V - Eingangsspannungbereich 100-264 V AC / 176-264 V DC - Nennfrequenz 50-60 Hz Sekundärseitig: - Ausgangsspannung 24 V DC - Ausgangsleistung 13 W Eigenschaften: - Montage nur in feuchtigkeitsgeschützten Innenräumen - Schutzklasse II - Übertemperaturschutz - Kurzschlussabschaltung - Integrierte Zugentlastung und Klemmenabdeckung - Leitungsquerschnitt Anschlusskabel bis 2,5 mm² - Anschlüsse: 2-/2-polige (primär/sekundär) Schraubklemme Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Farbe: | weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, Vorschaltgerät, EVG, Betriebsgerät, Treiber, Konverter, Netzgerät |
|  |  |
| |