Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOSIGN 160 P TEC-GP ECC WH Sicherheitszeichenleuchte 4,8W 398lm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECOSIGN 160 P TEC-GP ECC WH Sicherheitszeichenleuchte 4,8W 398lm weiß
ECOSIGN 160 P TEC-GP ECC WH Sicherheitszeichenleuchte 4,8W 398lm weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42185999
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42185999
EAN/GTIN:
     5037319374312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
LED Sicherheitszeichenleuchte Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte, Anbau- und Pendel, Betriebsgerät mit NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauerschaltung: -40°C bis +30°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz, 176-280 V DC, Gehäuse aus weißem Polycarbonat mit seitlichen Metallklammern, Anbindung an das TECTON-Lichtbandsystem ist werkzeuglos durchführbar, Leuchte um 90° dreh- und arretierbar, Werkzeuglose Montage des rahmenlosen Piktogramms, Einfache Montage der Leuchte. Wartungsfrei durch LED-Technologie, Leuchte in Dauerschaltung, Leuchten Leistung: 4,8 W, 10 % Dimmwert im Notbetrieb, Schutzart: IP20, Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen der Leuchte mit Sicherheitszeichen: 330 x 55 x 335 mm, Gewicht: 0,5 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet,. Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
60
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
120
Höhe/Tiefe:
335 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
398 lm
Spannungsart:
AC
Breite:
55 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
330 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
4.8 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
I
Leistungsfaktor:
0.72
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 258,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,56*
€ 307,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,29*
€ 301,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,91*
€ 283,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,09*
€ 275,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,99*
€ 248,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.