Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Lichtleiste
>
Artikel
LINARIA LED3700-830 L1508 PM LDE WH Einzellichtleiste
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4Q7D-42184118
Hersteller:
Zumtobel
Herst.-Nr.:
42184118
EAN/GTIN:
4053167224457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Netztrafo
Netztransformator
LED-Einzellichtleiste für Anbau- und Pendelmontage. DALI steuerbare Leuchte mit integriertem SELV-Konverter. Primär- und Sekundäroptik sorgen für perfekte Auflösung der LED-Punkte und gleichzeitigem indirekten Lichtanteil zur Deckenaufhellung. Energieeffiziente LED-Einzellichtleiste für ökologische Nachhaltigkeit und ökonomischen Nutzen. Leuchten Leistung: 26,8 W, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 85 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 4. Leuchten Lichtstrom: 3780 lm, Leuchten Lichtausbeute: 141 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Einzellichtleiste aus hochwertigem Aluminium, stranggepresst, pulverbeschichtet in weiß. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Für Pendelmontage sind 1 Stk. LINARIA Baldachin, 1 Stk. Einspeisungskabel transparent und 2 Stk. Seilabhängungen pro Leuchte separat zu bestellen. Abmessungen: 1508 x 30 x 67 mm. Gewicht: 1,7 kg Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
67 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Schalter:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3780 lm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Breite:
30 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1508 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
26.8 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
I
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Leistungsfaktor:
0.97
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager C4Q7D
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Trafo
,
Transformator
,
lichtleiste led
,
netztrafo
,
zumtobel lichtleiste
,
Linaria
,
Lichtbalken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 455,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,49*
€ 542,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,04*
€ 535,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,42*
€ 514,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,52*
€ 501,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,83*
€ 460,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LINARIA CEILING ROSE WH Baldachin weiß
Zumtobel
22162243
€ 37,75*
Zubehör
LINARIA LED SUSP ASI1 Seilabhängung
Zumtobel
22162137
€ 23,77*
Zubehör
LINARIA LED SUSP ASI3 Kabelabhängung
Zumtobel
22171470
€ 27,04*
Zubehör
LINARIA LED SUSP SET ASI1 WH Montage- und Einspeiseset weiß
Zumtobel
22171466
€ 47,12*
Zubehör
LINARIA LED SUSP SET ASI3 WH Montage- und Einspeiseset weiß
Zumtobel
22171468
€ 58,01*
Zubehör
SUSP DOT28 PLASTERBOARD SET Montageset
Zumtobel
24163473
€ 343,57*
Zubehör
SUSP DOT28 RETOUCHED CONCRETE SET Montageset
Zumtobel
24169460
€ 462,48*
Zubehör
SUSP DOT28 WOOD CEILING SET Montageset
Zumtobel
24162669
€ 318,30*
Zubehör
SUSP WIRE ASH/ASI/ASQ L1000 SET Seilset
Zumtobel
22171347
€ 7,81*
Zubehör
SUSP WIRE ASH/ASI/ASQ L3000 SET Seilset
Zumtobel
22171348
€ 12,75*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.