Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON B BASIC LED5200-840 L1522 LDE WH LED Lichtbandleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON B BASIC LED5200-840 L1522 LDE WH LED Lichtbandleuchte
TECTON B BASIC LED5200-840 L1522 LDE WH LED Lichtbandleuchte
TECTON B BASIC LED5200-840 L1522 LDE WH LED Lichtbandleuchte
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42182821
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42182821
EAN/GTIN:
     9008709703360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Lichtleiste
Linienleuchte
Energieeffiziente LED Lichtbandleuchte in weiß. Leuchten Leistung: 32 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 85 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 5400 lm, Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Energieeffiziente LED Lichtbandleuchte für ökologische Nachhaltigkeit und ökonomischen Nutzen. Dimminglevel für DC-Modus auf 15% voreingestellt. All-in-one-Ansatz: Lichtbalken, Leuchtmittel und Diffusoroptik werden in einem einzigen Produkt kombiniert. Phasenwahl am Abgriff. 100% flexible sowie werkzeuglose mechanische und elektrische Installation auf die zugehörige Tragschiene durch zwei seitlich angebrachten Drehhebel. Keine Ultraviolett- und Infrarot Strahlung. Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Hinweis: Bei Anwendung in chemisch belasteten Umgebungsatmosphären oder im Aussenraum bitte um Rücksprache mit Ihrem Berater. Abmessungen: 1522 x 51 x 48 mm. Gewicht: 1,4 kg Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
48 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Schalter:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5400 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Breite:
51 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1522 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
32 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
85 %
Schutzklasse:
I
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Leistungsfaktor:
0.98
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 217,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,54*
€ 258,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,00*
€ 258,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,37*
€ 238,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,69*
€ 232,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,49*
€ 208,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.