Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLN2-C CL MSC L793 CONCRETE SR Betoneinbau-EckKanal Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLN2-C CL MSC L793 CONCRETE SR Betoneinbau-EckKanal Silber
SLN2-C CL MSC L793 CONCRETE SR Betoneinbau-EckKanal Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22172299
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172299
EAN/GTIN:
     9010757043893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Betoneinbau-EckKanal zur Montage auf das Fixierelement in Länge795 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
92 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
76 mm
Farbe:
Silber
Länge:
795 mm
Weitere Suchbegriffe: installationskanal silber, installationskanal, installationskanal 800 mm, Slotlight, Lichtlinie, Kanal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,04*
€ 270,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,27*
€ 269,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,58*
€ 264,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,13*
€ 252,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,52*
€ 223,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.