Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLN2-C CL MSC L543 CONCRETE SR Betoneinbau-EckKanal Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLN2-C CL MSC L543 CONCRETE SR Betoneinbau-EckKanal Silber
SLN2-C CL MSC L543 CONCRETE SR Betoneinbau-EckKanal Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22172298
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172298
EAN/GTIN:
     9010757043886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Betoneinbau-EckKanal zur Montage auf das Fixierelement in Länge545 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
136 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
72 mm
Farbe:
Silber
Länge:
545 mm
Weitere Suchbegriffe: installationskanal silber, installationskanal, Slotlight, Lichtlinie, Kanal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,30*
€ 203,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.