|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4Q7D-22169740 Herst.-Nr.: 22169740 EAN/GTIN: 9008709803206 |
| | |
|
|  |  |
 | LED-Treiber (AC/DC) 150 W, schwarz, im Deckenbaldachin für externe Spannungsversorgung der Niedervolt-Stromschiene (48V), Anschlussspannung: 230V 0/50/60Hz, Deckenbaldachin aus Aluminium, schwarz, Abmessungen: 487 x 27 x 62 mm, Gewicht: 1,2 kg, Hinweis: Einspeisungskreise sind grundsätzlich galvanisch zu trennen, keine Parallelschaltung möglich! Hinweis Verbinder (ohne elektrische Einspeisung): Einspeisemodul und Abschlussplatte sind separat zu bestellen (22169736/737 und 22169696-701)! Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Farbe: | schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |