|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4Q7D-22169732 Herst.-Nr.: 22169732 EAN/GTIN: 9008709803121 |
| | |
|
|  |  |
 | LED-Treiber (AC/DC) 150 W, dimmbar Dali only, in separater Deckeneinbau-Box für externe Spannungsversorgung der Niedervolt-Stromschiene (48 V), Anschlussspannung: 230V 50/60Hz, zur Steuerung von Systemkomponenten "dimmbar Dali only", Einbau-Box aus Kunststoff, weiß, Anschlussleistung: 150 W, dimmbar Dali only, Abmessungen: 235 x 100 x 31 mm, Gewicht: 0,37 kg, Hinweis: Einspeisungskreise sind grundsätzlich galvanisch zu trennen, keine Parallelschaltung möglich! Hinweis Verbinder (ohne elektrische Einspeisung): Einspeisemodul und Abschlussplatte sind separat zu bestellen (22169736/737 und 22169696-701)! Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 31 mm | Breite: | 100 mm | Länge: | 235 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, Supersystem, Vorschaltgerät, EVG, Betriebsgerät |
|  |  |
| |