Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Fluchtwegschilder
>
Alle Fluchtwegschilder
>
Artikel
ECOSIGN 160 SP1-E002-D Sicherheitszeichen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4Q7D-22166876
Hersteller:
Zumtobel
Herst.-Nr.:
22166876
EAN/GTIN:
4024318953908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Sicherheitszeichen für ECOSIGN MSC/TEC-GP/TRINOS. Abdeckung aus opalem Polycarbonat mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten, innenliegende Längsprismen zur unterstützenden Beleuchtung des Fluchtwegs, Sicherheitszeichen aufgebracht in Digitaldrucktechnik, Werkzeuglose Montage auf das Grundgehäuse, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil nach unten, Erkennungsweite gemäß EN 1838: 32 m, Abmessungen: 335 x 55 x 165 mm, Gewicht: 0,65 kg
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Länge:
335 mm
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager C4Q7D
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Rettungsleuchte
,
Rettungswegleuchte
,
Rettungszeichenlampe
,
Rettungszeichenleuchte
,
fluchtwegleuchten zumtobel
,
fluchtwegleuchte
,
Rettungszeichen
,
Etikett
,
Piktogramm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.