Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 150mm Rollenlager Rot Polyurethaan. Traglast 500Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 150mm Rollenlager Rot Polyurethaan. Traglast 500Kg
Produkt Bild von Rad 150mm Rollenlager Rot Polyurethaan. Traglast 500Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WTPU 1503 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WTPU 1503 2000
EAN/GTIN:
     8717349112883
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Polyurethan-Reifen
Loses Rad. Nabenlänge 60 mm.
Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A.
Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 150 mm. Traglast 500 kg.
Rad mit Rollenlager.
Passende Hohlachse sehe unter Accesoires HAX 201361D aus Stahl.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
150 mm
Traglast:
500 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WTAU 1503 6440
ab € 31,50*
Ähnlich
Colson
WTAB 1503 6440
ab € 25,15*
Ähnlich
Colson
WTPB 1503 2000
ab € 27,19*
Ähnlich
Colson
WTPN 1503 2000
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.