Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 150mm Rollenlager Weiss Nylon. Traglast 500Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 150mm Rollenlager Weiss Nylon. Traglast 500Kg
Produkt Bild von Rad 150mm Rollenlager Weiss Nylon. Traglast 500Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WTPN 1503 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WTPN 1503 2000
EAN/GTIN:
     8717349112807
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrad ø 150mm
Loses Rad. Nabenlänge 60 mm. Polyamid Rad. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 150 mm. Traglast 500 kg.
Rad mit Rollenlager.
Passende Hohlachse sehe unter Accesoires HAX 201361D aus Stahl.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
150 mm
Traglast:
500 Kg
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, polyamidrollen, Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WTAU 1503 6440
ab € 31,30*
Ähnlich
Colson
WTAB 1503 6440
ab € 25,23*
Ähnlich
Colson
WTPB 1503 2000
ab € 27,11*
Ähnlich
Colson
WTPU 1503 2000
ab € 28,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.