Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 200mm 2 Kugellager Braun Polyurethaan. Traglast 515Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 200mm 2 Kugellager Braun Polyurethaan. Traglast 515Kg
Produkt Bild von Rad 200mm 2 Kugellager Braun Polyurethaan. Traglast 515Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WHPU 2003 6443
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WHPU 2003 6443
EAN/GTIN:
     8717349105281
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Polyurethan-Reifen
Loses Rad. Nabenlänge 64 mm. Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 515 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Passende Hohlachse sehe unter Accesoires HAX 201364 RVS aus Stahl oder Niro.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
515 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WHRG 2003 6443
ab € 62,49*
Ähnlich
Colson
WHCN 2003 6441
ab € 57,50*
Ähnlich
Colson
WHCP 2003 6443
ab € 84,81*
Ähnlich
Colson
WHRB 2003 6443
ab € 57,71*
Ähnlich
Colson
WHCV 2003 6443
ab € 127,58*
Ähnlich
Colson
WHPN 2003 6443
ab € 46,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.