Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 200mm 2 Kugellager Schwarz Elastic Gummi. Traglast 380Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 200mm 2 Kugellager Schwarz Elastic Gummi. Traglast 380Kg
Produkt Bild von Rad 200mm 2 Kugellager Schwarz Elastic Gummi. Traglast 380Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WHRB 2003 6443
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WHRB 2003 6443
EAN/GTIN:
     8717349105915
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Gummirolle
Loses Rad. Nabenlänge 64 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit schwarzer Gummibereifung, 65° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 380 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Passende Hohlachse sehe unter Accesoires HAX 201364 aus Stahl oder Niro.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
380 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WHPU 2003 6443
ab € 63,61*
Ähnlich
Colson
WHRG 2003 6443
ab € 62,49*
Ähnlich
Colson
WHCN 2003 6441
ab € 57,50*
Ähnlich
Colson
WHCP 2003 6443
ab € 84,81*
Ähnlich
Colson
WHCV 2003 6443
ab € 127,58*
Ähnlich
Colson
WHPN 2003 6443
ab € 46,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.