Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Rot Polyurethaan. Traglast 150Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Rot Polyurethaan. Traglast 150Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Rot Polyurethaan. Traglast 150Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JPPU 1001 2100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JPPU 1001 2100
EAN/GTIN:
     8717349087778
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 100mm 150kg
lenkrollen 100 mm
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 40 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A. Durchmesser Achse 12 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 150 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 128 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
150 Kg
Bauhöhe:
128 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JPPB 1001 2100
ab € 15,20*
Ähnlich
Colson
JPPB 1001 5100
ab € 19,83*
Ähnlich
Colson
JPPG 1001 2100
ab € 11,52*
Ähnlich
Colson
JPPU 1001 5100
ab € 5,99*
Ähnlich
Colson
JPSM 1001 2100
ab € 4,86*
Ähnlich
Colson
JPPN 1001 2100
ab € 10,89*
Ähnlich
Colson
JPPN 1001 5100
ab € 4,99*
Ähnlich
Colson
JPPB 1251 2100
ab € 20,37*
Ähnlich
Colson
JPPB 1251 5100
ab € 25,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.