Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Schwarz Gummi. Traglast 70Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Schwarz Gummi. Traglast 70Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Schwarz Gummi. Traglast 70Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JPSM 1001 2100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JPSM 1001 2100
EAN/GTIN:
     8717349088546
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 40 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Stahlblechrad mit halbelastischer schwarzer Gummibereifung, 85° Shore A. Durchmesser Achse 12 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 70 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 128 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Stahlblech
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
70 Kg
Bauhöhe:
128 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JPPB 1001 2100
ab € 15,20*
Ähnlich
Colson
JPPB 1001 5100
ab € 19,83*
Ähnlich
Colson
JPPG 1001 2100
ab € 11,52*
Ähnlich
Colson
JPPU 1001 2100
ab € 15,89*
Ähnlich
Colson
JPPU 1001 5100
ab € 5,99*
Ähnlich
Colson
JPPN 1001 2100
ab € 10,89*
Ähnlich
Colson
JPPN 1001 5100
ab € 4,99*
Ähnlich
Colson
JPPB 1251 2100
ab € 20,37*
Ähnlich
Colson
JPPB 1251 5100
ab € 25,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.