Es handelt sich hier um eine Lenkrolle aus Polyamid (PA) mit einem Ø von 100 mm. Polyamid ist ein sehr strapazierfähiges und belastbares Material mit einer hohen Traglast. Die Rolle ist abriebfest ...
Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Rückenloch aus Polyamid (PA) mit einem Ø von 100 mm. Polyamid ist ein sehr strapazierfähiges und belastbares Material mit einer hohen Traglast. Die Rolle ...
Lenkrolle Traglast 150 kg Mit Elastik-Bereifung Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben Durchmesser x Breite 100 x 40 mm Naben Länge x Ø 40 x 15 mm Schraubloch Abstand 80x60 mm,...
Lenkrolle Traglast 150 kg Mit Elastik-Bereifung Spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben Durchmesser x Breite 100 x 40 mm Naben Länge x Ø 40 x 15 mm Schraubloch Abstand 8...
Lenkrolle Traglast 150 kg Mit Elastik-Bereifung Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben Durchmesser x Breite 100 x 40 mm Naben Länge x Ø 40 x 15 mm Schraubloch Abstand 105x75/80...
Lenkgabel aus Edelstahl. Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf mit Dichtring. Nabenlänge 40 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Phenolharz Rad mit Gleitlager und Buchse aus Ede...