Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Weiss Nylon. Traglast 150Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Weiss Nylon. Traglast 150Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Weiss Nylon. Traglast 150Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FPPN 1001 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FPPN 1001 2000
EAN/GTIN:
     8717349076383
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen polyamid
bockrolle
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 40 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad. Durchmesser Achse 12 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 150 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 128 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
150 Kg
Bauhöhe:
128 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FPPB 1001 5000
ab € 17,07*
Ähnlich
Colson
FPPB 1001 2000
ab € 14,09*
Ähnlich
Colson
FPPG 1001 2000
ab € 9,59*
Ähnlich
Colson
FPPU 1001 2000
ab € 14,56*
Ähnlich
Colson
FPPU 1001 5000
ab € 5,41*
Ähnlich
Colson
FPSM 1001 2000
ab € 8,30*
Ähnlich
Colson
FPPN 1001 5000
ab € 4,41*
Ähnlich
Colson
FPPB 1251 5000
ab € 22,67*
Ähnlich
Colson
FPPB 1251 2000
ab € 18,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.