Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Bockrolle
>
Artikel
Bockrolle Stahl Oberplatte 125 mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C495-FPPB 1251 5000
Hersteller:
Colson
Herst.-Nr.:
FPPB 1251 5000
EAN/GTIN:
8717349075683
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle ø 125 polyamid
bockrolle
bockrollen polyamid
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 40 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser 125 mm. Traglast 150 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 156 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
150 Kg
Bauhöhe:
156 mm
... >
Colson Direct
>
Light-Industrial
>
Light-Bockgabel-Zink
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,84*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bockrolle Stahl Oberplatte 100 mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Colson
FPPB 1001 5000
ab € 17,05*
Ähnlich
Bockrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Colson
FPPB 1001 2000
ab € 14,09*
Ähnlich
Bockrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Grau Gummi. Traglast 70Kg
Colson
FPPG 1001 2000
ab € 9,57*
Ähnlich
Bockrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Rot Polyurethaan. Traglast 150Kg
Colson
FPPU 1001 2000
ab € 14,57*
Ähnlich
Bockrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Rot Polyurethaan. Traglast 150Kg
Colson
FPPU 1001 5000
ab € 5,28*
Ähnlich
Bockrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Schwarz Gummi. Traglast 70Kg
Colson
FPSM 1001 2000
ab € 8,32*
Ähnlich
Bockrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Weiss Nylon. Traglast 150Kg
Colson
FPPN 1001 2000
ab € 8,59*
Ähnlich
Bockrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Weiss Nylon. Traglast 150Kg
Colson
FPPN 1001 5000
ab € 4,35*
Ähnlich
Bockrolle Stahl Oberplatte 125mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Colson
FPPB 1251 2000
ab € 18,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen