Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Produkt Bild von Bockrolle Stahl Oberplatte 100mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Artikel-Nr.:
     C495-FPPB 1001 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     FPPB 1001 2000
EAN/GTIN:
     8717349075645
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen polyamid
bockrolle
Bockrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 40 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser Achse 12 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 150 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 128 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
150 Kg
Bauhöhe:
128 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
FPPB 1001 5000
ab € 17,07*
Ähnlich
Colson
FPPG 1001 2000
ab € 9,59*
Ähnlich
Colson
FPPU 1001 2000
ab € 14,56*
Ähnlich
Colson
FPPU 1001 5000
ab € 5,41*
Ähnlich
Colson
FPSM 1001 2000
ab € 8,30*
Ähnlich
Colson
FPPN 1001 2000
ab € 8,59*
Ähnlich
Colson
FPPN 1001 5000
ab € 4,41*
Ähnlich
Colson
FPPB 1251 5000
ab € 22,67*
Ähnlich
Colson
FPPB 1251 2000
ab € 18,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.