Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Band 55 mm schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Verpackung
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-2826-11
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     2826-11
EAN/GTIN:
     4001782320313
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
laurel gummiringe schwarz
gummiband schwarz
Aus PU (Polyurethane). Sehr dünn und außergewöhnlich fest, dehnbar bis 25 cm. Mit glänzender Oberfläche. Größe: 2 x 55 mm (B x H).
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: gummiband, Gummi-Band (Büro), Gummibänder, Gummi-Ring (Büro), Verpackungsband (Gummi, Büro), Verpackungsband (Gummiband, Büro), Verschlussband, Verschlussbänder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
2827-10
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.