Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Band 55 mm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Verpackung
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-2827-10
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     2827-10
EAN/GTIN:
     4001782320337
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
laurel gummiband weiss
gummiband
Aus PU (Polyurethane). Sehr dünn und außergewöhnlich fest, dehnbar bis 25 cm. Mit glänzender Oberfläche. Größe: 2 x 55 mm (B x H).
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: gummiband weiß, Gummi-Band (Büro), Gummibänder, Gummi-Ring (Büro), Verpackungsband (Gummi, Büro), Verpackungsband (Gummiband, Büro), Verschlussband, Verschlussbänder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,01194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
2826-11
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.