Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Multi-Device Wireless Charging Stand - für MagSafe - Weiß - 3in1 Smartphone Ladestation/ induktive Ladestation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Multi-Device Wireless Charging Stand - für MagSafe - Weiß - 3in1 Smartphone Ladestation/ induktive Ladestation
OtterBox Multi-Device Wireless Charging Stand - für MagSafe - Weiß - 3in1 Smartphone Ladestation/ induktive Ladestation
OtterBox Multi-Device Wireless Charging Stand - für MagSafe - Weiß - 3in1 Smartphone Ladestation/ induktive Ladestation
OtterBox Multi-Device Wireless Charging Stand - für MagSafe - Weiß - 3in1 Smartphone Ladestation/ induktive Ladestation
OtterBox Multi-Device Wireless Charging Stand - für MagSafe - Weiß - 3in1 Smartphone Ladestation/ induktive Ladestation
OtterBox Multi-Device Wireless Charging Stand - für MagSafe - Weiß - 3in1 Smartphone Ladestation/ induktive Ladestation
OtterBox Multi-Device Wireless Charging Stand - für MagSafe - Weiß - 3in1 Smartphone Ladestation/ induktive Ladestation
OtterBox Multi-Device Wireless Charging Stand - für MagSafe - Weiß - 3in1 Smartphone Ladestation/ induktive Ladestation
OtterBox Multi-Device Wireless Charging Stand - für MagSafe - Weiß - 3in1 Smartphone Ladestation/ induktive Ladestation
OtterBox Multi-Device Wireless Charging Stand - für MagSafe - Weiß - 3in1 Smartphone Ladestation/ induktive Ladestation
OtterBox Multi-Device Wireless Charging Stand - für MagSafe - Weiß - 3in1 Smartphone Ladestation/ induktive Ladestation
OtterBox Multi-Device Wireless Charging Stand - für MagSafe - Weiß - 3in1 Smartphone Ladestation/ induktive Ladestation
OtterBox Multi-Device Wireless Charging Stand - für MagSafe - Weiß - 3in1 Smartphone Ladestation/ induktive Ladestation
OtterBox Multi-Device Wireless Charging Stand - für MagSafe - Weiß - 3in1 Smartphone Ladestation/ induktive Ladestation
OtterBox Multi-Device Wireless Charging Stand - für MagSafe - Weiß - 3in1 Smartphone Ladestation/ induktive Ladestation
Artikel-Nr.:
     C4811-78-81157
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     78-81157
EAN/GTIN:
     840304716531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mobiltelefon Dockingstation
Mobiltelefon Ladestation
Smartphone Dockingstation

OtterBox 3-in-1-Ladestation für MagSafe | Bequemes Laden

Mit der neusten Generation vom OtterBox 3-in-1 MagSafe Stand verbessert OtterBox die Kompatibilität mit Apple iPhones. Die innovative 3-in-1-Ladestation für MagSafe lädt alle Ihre Apple-Geräte an einem schlanken, platzsparenden Ständer. Klicken Sie Ihr iPhone auf den kabellosen Ladeständer und legen Sie Ihre AirPods-Hülle auf die Basis. Außerdem können Sie Ihr Apple Watch Ladegerät an dem Ständer anbringen und so die Ladestation für all Ihre Apple-Geräte nutzen. Optimal für zu Hause und im Büro. Für die optimale Kompatibilität mit allen Apple Watch Generationen liegt dem MagSafe Stand in USB-C auf USB-A Adapter mit im Lieferumfang bei. Ladegerät und Kabel sind nicht enthalten
    MERKMALE
  • Entwickelt für die nahtlose Kompatibilität mit dem Apple MagSafe-Ladegerät , dem iPhone und Hüllen mit MagSafe: Apple MagSafe-Ladegerät, iPhone und Hüllen sind separat erhältlich
  • Ermöglicht optimale und kabellose Ladegeschwindigkeiten von bis zu 15W für iPhones mit MagSafe
  • Rutschfeste, gewichtete Form für Standfestigkeit beim Einsetzen und Entnehmen des iPhones
  • Kabelloses Laden von iPhone und AirPods, einschließlich Apple Watch Ladegerät1
  • Schlanker Ständer mit Kabelführung zum Schutz des Kabels und hochwertige Oberfläche zum Schutz vor Kratzern und Fingerabdrücken
  • Für optimale Erfahrung und Schutz verwenden Sie eine OtterBox/LifeProof für MagSafe Hülle z.B. Defender Series XT, Figura Series, Symmetry, SEE mit MagSafe u.v.m.
OtterBox Ladeständer für MagSafe | Bequemes Laden

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

Weitere Suchbegriffe: Smartphone Ladestation, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, netzteil mobiltelefon otterbox, mobiltelefon dockingstation, induktive Ladestation/ induktive ladestation, MagSafe, Zubehör, iPhone Zubehör, MagSafe Zubehör, MagSafe kompatible, Kompatibilität mit MagSafe, Made for MagSafe, Accessorie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,51*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,85*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,82*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,00*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.