Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox EU Wall Charger 30W GaN - 1X USB-C 30W USB-PD Weiß - Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox EU Wall Charger 30W GaN - 1X USB-C 30W USB-PD Weiß - Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox EU Wall Charger 30W GaN - 1X USB-C 30W USB-PD Weiß - Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox EU Wall Charger 30W GaN - 1X USB-C 30W USB-PD Weiß - Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox EU Wall Charger 30W GaN - 1X USB-C 30W USB-PD Weiß - Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox EU Wall Charger 30W GaN - 1X USB-C 30W USB-PD Weiß - Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
OtterBox EU Wall Charger 30W GaN - 1X USB-C 30W USB-PD Weiß - Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
Artikel-Nr.:
     C4811-78-80484
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     78-80484
EAN/GTIN:
     840104261286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Premium Wand-Schnellladegerät (EU & UK) 30-W | intelligent, sicher und langlebig

Die Premium Schnellladegeräte von OtterBox sind robust und langlebig. Dieses 30 W Ladegerät wird mit GaN-Technologie betrieben und bietet dank geringerer Wärmeentwicklung eine höhere Effizienz sowie einen minimalen Formfaktor – und das bei maximaler Leistung. Wie alle OtterBox Ladegeräte ist auch dieses Gerät sturzgetestet und dank seiner robusten Hülle viele Jahre lang nutzbar. Durchdacht gestaltet mit branchenführendem Know-how im Mobilbereich und bewährter, langlebiger Qualität – diese robusten Ladegeräte sind nahtlos kompatibel mit allen OtterBox Mobile Power Solutions – für mehr Vertrauen, bessere Verbindungen und Zuverlässigkeit, egal, was der Tag auch bringt. Mit dem 360°-Design bleiben Sie immer mit den Menschen, Orten und Momenten in Verbindung, die Ihnen am wichtigsten sind.
    MERKMALE
  • Lädt Ihr Smartphone in 30 Minuten auf bis zu 57 %*: Ideal für das neue Samsung Telefon + iPad. Das neue Samsung Telefon kann 25 W PPS-Leistung nutzen. Das neue iPad Air und das iPad Pro können bis zu 30 W Leistung nutzen. Dieses intelligente 30 W-Ladegerät kann beides liefern.
  • Rigoros getestet: Rigoros getestet auf sicheres und intelligentes Laden
  • pfiffiges und kompaktes Design: Intelligentes, kompaktes Design mit Sturzschutz und robuster Außenhülle, aber trotzdem kompakt genug für die kleinste Tasche
  • Unterstützt die Schnellladetechnologie: Unterstützt die Schnellladetechnologie USB Power Delivery
  • universelle Kompatibilität: Kompatibel mit Ihrem Lieblingskabel
Premium Wand-Schnellladegerät (EU & UK) 30-W | intelligent, sicher und langlebig

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

* Basierend auf iPhone 12 und iPad Pro (11-Zoll-Display) 2. Generation
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, ladegerät usb c 1-fach, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Powerbank, USB Akku, ladeadapter varta, powerbank 2x usb, Mobiltelefon Zubehör, Mobiltelefon, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Kabel, iPod Ladegerät, ipad zubehör netzteil, belkin ipad zubehör, ipod kabel usb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52701
ab € 11,73*
Zubehör
OtterBox
78-52545
ab € 12,65*
Zubehör
OtterBox
78-80348
ab € 10,20*
Zubehör
OtterBox
78-80349
ab € 10,19*
Zubehör
OtterBox
78-80483
ab € 15,41*
Zubehör
OtterBox
78-81057
ab € 19,68*
Zubehör
OtterBox
78-52724
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.