| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-78-80479 Herst.-Nr.: 78-80348 EAN/GTIN: 840104260395 |
| | |
|
| | |
| Wand-Schnellladegerät-kit (Premium-Wandladegerät 20W + Standardkabel: USB-C auf USB-C) | die perfekte Kombination Die OtterBox Fast Charge Wall Charging Kits sind die perfekte Kombination für ein schnelles Laden Ihrer Apple-Geräte. Das 20 W-Schnellladegerät bietet maximale Ladung für Ihr neues iPhone und das Schnellladekabel wurde für besondere Langlebigkeit mehr als 3.000-mal auf Biegsamkeit/Flexibilität getestet. Sämtliche OtterBox Mobile Power Solutions sind so konzipiert, dass sie problemlos zusammenarbeiten – für mehr Vertrauen, bessere Verbindungen und Zuverlässigkeit, egal, was der Tag bringt. Mit dem 360°-Design bleiben Sie immer mit den Menschen, Orten und Momenten in Verbindung, die Ihnen am wichtigsten sind. MERKMALE - Lädt Ihr Smartphone in 30 Minuten auf bis zu 41 %*: Ideal für Galaxy und Pixel Telefone. Viele Android-Smartphones können eine Leistung von 18 bis 20 W verbrauchen, und dieses 20-W-Kit bietet diese Leistung.
- widerstandsfähiges, praktisches Ladekit: Das widerstandsfähige, praktische Ladekit umfasst ein Premium-Wand-Schnellladegerät und ein langlebiges Standard-Schnellladekabel
- Rigoros getestet: Das Wandladegerät wurde rigoros auf sicheres und intelligentes Laden getestet
- 3000-mal auf Biegsamkeit/Flexibilität getestet: Das Kabel wurde für eine zuverlässige Nutzung 3000-mal auf Biegsamkeit/Flexibilität getestet
- universelle Kompatibilität: Genießen Sie schnelle Ladekompatibilität mit den beliebtesten Geräten von Apple, Samsung, LG, Google, uvm.
Wand-Schnellladegerät-kit (Premium-Wandladegerät 20W + Standardkabel: USB-C auf USB-C) | die perfekte Kombination WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” * Basierend auf Galaxy S20 Ultra und iPad Pro (11-inch) 2. Generation |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil usb c 20w, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Powerbank, USB Akku, ladeadapter varta, powerbank 2x usb, Mobiltelefon Zubehör, Mobiltelefon, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Kabel, iPod Ladegerät, ipad zubehör netzteil, belkin ipad zubehör, ipod kabel usb |
| | |
| |