| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-78-52083 Herst.-Nr.: 78-52083 EAN/GTIN: 660543500155 |
| | |
|
| | |
| OtterBox Mobile Device Care Kit | Das Reinigungskit für ihr mobiles Gerät Ein Spritzer Limonade. Fettige Finger nach einem leckeren Essen. Ablenkung für die Kleinen. Ihr Telefon macht Tag für Tag viel mit. Mit dem Spa Day oder Detailing Kit entfernen Sie blitzschnell Keime und Schmutz. Es passt einfach in die (Hosen)tasche und ist optimal für eine schnelle Reinigung. Drei speziell geformte Bürsten entfernen Staub, Fusseln und Schmutz von Ports und Anschlüssen. Mit dem Mikrofasertuch lassen Sie Flecken und Fingerabdrücke verschwinden. Und mit 70 % Alkohol töten die Reinigungstücher lästige Keime ab. Kaufen. Einpacken. Und immer und überall Ihr Telefon reinigen. Verpackungsinhalt - Praktisches Pflegeset für Telefone und Hüllen
- Neun Reinigungstücher mit 70 % Alkohol
- Drei Bildschirm- und Portbürsten
- Mikrofasertücher
- Witzige, wiederverwendbare Dose
WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet-Schutzhülle, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet-hülle ipad 10, 5", tablet cover 10", ipad tablet cover, schutzhülle, handytasche, OtterBox, LifeProof, handyhülle, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Smartphone Schutzhülle, iPhone Case, Ausweishülle, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphones, Displayschutzglas für Smartphones, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie |
| | |
| |