Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Symmetry Cactus Leather MagSafe Apple iPhone 15 Pro - braun - schlanke Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Symmetry Cactus Leather MagSafe Apple iPhone 15 Pro - braun - schlanke Schutzhülle
OtterBox Symmetry Cactus Leather MagSafe Apple iPhone 15 Pro - braun - schlanke Schutzhülle
OtterBox Symmetry Cactus Leather MagSafe Apple iPhone 15 Pro - braun - schlanke Schutzhülle
OtterBox Symmetry Cactus Leather MagSafe Apple iPhone 15 Pro - braun - schlanke Schutzhülle
OtterBox Symmetry Cactus Leather MagSafe Apple iPhone 15 Pro - braun - schlanke Schutzhülle
OtterBox Symmetry Cactus Leather MagSafe Apple iPhone 15 Pro - braun - schlanke Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C4811-77-95751
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-95751
EAN/GTIN:
     840304765515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

OtterBox Symmetry Cactus Leather mit MagSafe | Schlanker und nachhaltiger Schutz

Produktbeschreibung
Lernen Sie die seltenste Blüte der Wüste kennen – den Lederersatz auf Kakteenbasis von Desserto®. Es ist ein pflanzliche Alternative zu tierischem Leder, das biologisch angebaut und nachhaltig aus Nopal-Kaktus, ohne dass eine Bewässerung erforderlich ist. Und neben seiner Ästhetik ist es auch widerstandsfähig gegen Kratzer und Flecken. Alternative zu tierischem Leder, das biologisch angebaut und nachhaltig aus Nopal-Kaktus geerntet wird ohne Bewässerung. Es sieht nicht nur gut aus. Es ist auch tierversuchsfrei. Jeder Aspekt dieses Falles ist erhöht, von den Metallknöpfen und der inneren Filzrückseite bis hin zur Kamerakrone aus Metall und dem hauchdünnen Profil. Und um das raffinierte Design Ihres Ledertelefons auf Kakteenbasis abzurunden Gehäuse sind leistungsstarke MagSafe-Magnete und bewährter Fallschutz.

MERKMALE

  • Hergestellt aus Bio-Nopal-Kaktus, der nachhaltig geerntet wird
  • Hergestellt aus ethischem*, schönem, strapazierfähigem Lederersatz auf Kaktusbasis von Desserto®
    • Lederersatz auf Kakteenbasis wird ohne Bewässerung biologisch angebaut und zweimal im Jahr nachhaltig geerntet, um die Kakteen zu schützen.
  • Hergestellt aus mehr als 60 % recyceltem Kunststoff
  • Sturzschutz: DROP + | 3X so viele Stürze wie Militärstandard (MIL-STD-810G 516.6)
  • Filzrückseite im Inneren des Gehäuses für einen zusätzlichen Hauch von Eleganz
  • Eingebaute Magnete rasten an MagSafe-Ladegeräten und Zubehör ein
  • Eine Metallkrone um die Kamera schützt vor harten Schlägen 
  • Ultra-schlankes, taschenfreundliches Design
  • Funktioniert nahtlos mit OtterBox-Displayschutzfolien

WIR WACHSEN,  UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN
"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte,  die den Alltag unterwegs besser machen und schützen,  was am wichtigsten ist.
Wir als Unternehmen möchten alles tun,  was in unserer Macht steht,  um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen,  um etwas zurückzugeben.”
 

Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 15 pro, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone otterbox, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,60*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,88*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,04*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.