| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-95728 Herst.-Nr.: 77-95728 EAN/GTIN: 840304765287 |
| | |
|
| | |
| OtterBox Symmetry Cactus Leather mit MagSafe | Schlanker und nachhaltiger Schutz
Produktbeschreibung Lernen Sie die seltenste Blüte der Wüste kennen – den Lederersatz auf Kakteenbasis von Desserto®. Es ist ein pflanzliche Alternative zu tierischem Leder, das biologisch angebaut und nachhaltig aus Nopal-Kaktus, ohne dass eine Bewässerung erforderlich ist. Und neben seiner Ästhetik ist es auch widerstandsfähig gegen Kratzer und Flecken. Alternative zu tierischem Leder, das biologisch angebaut und nachhaltig aus Nopal-Kaktus geerntet wird ohne Bewässerung. Es sieht nicht nur gut aus. Es ist auch tierversuchsfrei. Jeder Aspekt dieses Falles ist erhöht, von den Metallknöpfen und der inneren Filzrückseite bis hin zur Kamerakrone aus Metall und dem hauchdünnen Profil. Und um das raffinierte Design Ihres Ledertelefons auf Kakteenbasis abzurunden Gehäuse sind leistungsstarke MagSafe-Magnete und bewährter Fallschutz. MERKMALE - Hergestellt aus Bio-Nopal-Kaktus, der nachhaltig geerntet wird
- Hergestellt aus ethischem*, schönem, strapazierfähigem Lederersatz auf Kaktusbasis von Desserto®
- Lederersatz auf Kakteenbasis wird ohne Bewässerung biologisch angebaut und zweimal im Jahr nachhaltig geerntet, um die Kakteen zu schützen.
- Hergestellt aus mehr als 60 % recyceltem Kunststoff
- Sturzschutz: DROP + | 3X so viele Stürze wie Militärstandard (MIL-STD-810G 516.6))
- Filzrückseite im Inneren des Gehäuses für einen zusätzlichen Hauch von Eleganz
- Eingebaute Magnete rasten an MagSafe-Ladegeräten und Zubehör ein
- Eine Metallkrone um die Kamera schützt vor harten Schlägen
- Ultra-schlankes, taschenfreundliches Design
- Funktioniert nahtlos mit OtterBox-Displayschutzfolien
- Kompatibilität: iPhone 15, iPhone 14 & iPhone 13
WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial, MagSafe |
| | |
| |