| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-95138 Herst.-Nr.: 77-95138 EAN/GTIN: 840304757626 |
| | |
|
| | |
| OtterBox CORE SERIES mit MagSafe | schlanker und nachhaltiger Schutz Die Hülle der Core-Serie von OtterBox wurde speziell für das iPhone und die Apple MagSafe-Technologie entwickelt. Sie schützt Ihr Telefon und demonstriert gleichzeitig Ihr Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Die Core-Serie wird aus einem neuartigen Regranulat hergestellt, das ein authentisch recyceltes Erscheinungsbild hat – die Textur fühlt sich angenehm an und ist griffig. Materialien, die sonst auf der Mülldeponie gelandet wären, werden wiederverwendet und zu dieser attraktiven und widerstandsfähigen Hülle verarbeitet. MERKMALE - Ultraflach und ideal für jede Tasch: Angenehme Haptik, flexible Textur für hervorragende Griffigkeit
- Montage: Die einteilige Hülle lässt sich im Handumdrehen anbringen und abnehmen
- MagSafe: Speziell für das iPhone und die Apple MagSafe-Technologie entwickelt
- Sturzschutz: Von uns getestet. Für unsere Kunden entwickelt. Der zertifizierte Sturzschutz+ von Otterbox bedeutet, dass die Schutzhülle in über 238 Stunden mehr als 24 Tests unterzogen wurde. Dies zertifiziert, dass diese schlanke, schlichte Schutzhülle genau dann Leistung zeigt, wenn es am nötigsten ist.
- Das Display bleibt geschützt: Erhöhter Profilrand zum Schutz des Touchscreens.
- Nachhaltigkeit: Wiederverwendung von Abfällen für widerstandsfähigen Schutz – das erste Regranulat seiner Art - produziert aus mehr als 50% recyceltem Kunststoff
- Kompatibel mit Kabellosen Laden: Qi Wireless Charging funktioniert mit der Core-Schutzhülle.
OtterBox CORE SERIES | OPTIMIERTER-SCHUTZ Die Hülle der Core-Serie von OtterBox wurde speziell für das iPhone und die Apple MagSafe-Technologie entwickelt. Sie schützt Ihr Telefon und demonstriert gleichzeitig Ihr Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 15 pro, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial, MagSafe |
| | |
| |