| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-93406 Herst.-Nr.: 77-93406 EAN/GTIN: 840304737697 |
| | |
|
| | |
| OtterBox FRĒ mit MagSafe | 4-IN-1-SCHUTZHÜLLE
Die Hülle der dünne und kompakte FRĒ with MagSafe-Serie für iPhone 15 Pro schützt Ihr Smartphone vor Wasser (IP-68-geprüft), Stürzen, Schmutz und Schnee. Wasserdicht (IP-68) bedeutet bis zu 2 Meter und bis zu einer Stunde Schutz vor allen Arten von Flüssigkeiten. Schützen Sie Ihr Smartphone mit der wasserdichten Hülle der FRĒ with MagSafe-Serie für iPhone 15 Pro, die sich leicht installieren lässt und fünfmal so viele Stürze übersteht wie der Militärstandard (MIL-STD-810G 516.6) vorgibt. Die OtterBox FRĒ with MagSafe ist schlank, bietet Schutz, lässt sich leicht installieren, verfügt über einen integrierten Displayschutz und ist mit hervorragender Griffigkeit präzise für Ihr Telefon konzipiert. Die Hülle der FRĒ with MagSafe-Serie für iPhone 15 Pro ist gegenüber Schmutz und Staub abgedichtet und verfügt über eine integrierte Bildschirmabdeckung für 360º-Schutz. Um die volle Funktionalität der Hülle nicht zu beeinträchtigen, empfehlen wir, sie nicht mit einem zusätzlichen Displayschutz zu kombinieren. Hergestellt aus 50 % recyceltem Kunststoff (25 % recycelter Kunststoff aus dem Ozean, 25 % recycelter Kunststoff), ist die Otterbox FRĒ with MagSafe-Serie dünn, leicht, unglaublich kompakt und dennoch beeindruckend robust und bietet soliden Schutz vor Kratzern und Rissen Dank integrierter, perfekt arrangierter Magnete garantieren die Hüllen der FRĒ with MagSafe-Serie Kompatibilität mit MagSafe, dank eingebauter Magnete, die perfekt ausgerichtet sind, um das kabellose Laden schneller und einfacher als je zuvor zu machen. Verbinden und entfernen Sie MagSafe-Accessoires über integrierte Magneten. MERKMALE - Nachhaltig produziert: FRĒ ist besonders umweltschonend aus aus über 50 % recyceltem Plastik (25 % ozeanbasiertes recyceltes Plastik, 50 % recyceltes Plastik) produziert.
- Wasserdicht: WaterProof+ | bei 2 Metern Tiefe bis zu 1 Stunde lang wasserdicht | IP68
- Sturzschutz: DROP+ | 5x mehr Stürze als nach Militärnorm (MIL-STD-810G 516.6)
- MagSafe: Für MagSafe mit integrierten Magneten - Praktische Hüllen, Ladegeräte und Zubehör von OtterBox für MagSafe
- Schlankes Design: FRĒ ist dünn, leicht, unglaublich kompakt und gleichzeitig enorm robust und wurde so konzipiert, dass sie sich perfekt den klaren Linien Ihres Gerätes anpasst.
- Integrierter Displayschutz und Portabdeckungen für Rundumschutz
- Recyclebare Verpackung:Die Verpackung der Schutzhülle ist recyclebar
- Wir geben zurück: Ein Teil Ihres Kaufs wird für den Schutz der Gewässer gespendet.
WASSERDICHT | STURZSCHUTZ OtterBox FRĒ macht Ihr neues iPhone wasserdicht, schmutzabweisend, schneesicher und sturzsicher, damit es jeden Tag und bei jedem Abenteuer rundum geschützt ist. FRĒ schützt das Display Ihres Smartphones mithilfe eines integrierten Kratzschutzes, der das Gerät vollständig umschließt. FRE | LIVE 360˚ OtterBox hat die passende Schutzhülle für Sie. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone otter box grün, mobiltelefon hülle, otterbox displayfolie, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Ausweishülle, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial, MagSafe |
| | |
| |