| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-93197 Herst.-Nr.: 77-93197 EAN/GTIN: 840304735655 |
| | |
|
| | |
| OtterBox OtterGrip Symmetry Series mit einem integrierten Griff | Integrierter Griff für eine sichere und komfortable Handhabung Ihres Telefons OtterGrip Symmetry Series ist die schlanke Smartphone Hülle mit einem integrierten Griff, der sich flach eindrücken lässt, damit das Telefon problemlos in Taschen passt und nahtlos mit MagSafe funktioniert OtterGrip Symmetry Series wurde speziell für eine starke magnetische Ausrichtung und Befestigung mit MagSafe Zubehör und zum kabellosen Laden konzipiert Und die Präzisionstechnik sorgt dafür, dass alle Tasten, Features und Funktionen Ihres Smartphones einwandfrei funktionieren Halten Sie mit der OtterGrip Symmetry Series jeden Moment fest vom Gruppenfoto bis zum Selfie MERKMALE - Integrierter Griff für eine sichere und komfortable Handhabung Ihres Telefons
- Griff lässt sich flach in die Hülle eindrücken, wenn er nicht verwendet wird
- Schlanke Hülle, die leicht in Taschen gleitet
- Passend für MagSafe mit starker Ausrichtung und Befestigung, ohne dass Hülle oder Griff entfernt werden müssen
- Antimikrobielle Technologie: Die lang anhaltende antimikrobielle Technologie hält die Außenseite der Hülle frei von vielen alltäglichen Bakterien*. Die Hülle verfügt über einen Zusatz auf Silberbasis, der das Wachstum von Keimen hemmt.
- Gemacht für MagSafe: Entwickelt um mit Apples neuem innovativen MagSafe-System zu interagieren.
- Ultraschlank: Leicht, schlank und ideal für jede Tasche. Die schlanke Schutzhülle aus zwei Materialien folgt den präzisen Linien Ihres Smartphones. Das einteilige Design lässt sich im Nu anbringen.
- Das Display bleibt geschützt: Erhöhte und abgeschrägte Ecken schützen Ihren Touchscreen.
- Sturzschutz: DROP + | 3X so viele Stürze wie Militärstandard (MIL-STD-810G 516.6)**
- Passgenau: Das einteilige Design schmiegt sich eng an Ihr Smartphone an
- Optimaler Schutz mit OtterBox Glass: Kompatibel mit Alpha Glass, Trusted Glass und Amplify
OtterBox OtterGrip Symmetry Series mit einem integrierten Griff WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” *Bietet keinen Schutz für Sie oder Ihren Bildschirm **Gilt nur für die Symmetry Hülle *OtterGrip ist nicht als Ständer gedacht. Für eine Ständer-Funktion empfiehlt OtterBox, OtterGrip-Hüllen mit dem Post Up MagSafe-Ständer zu kombinieren. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle blau, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone otterbox, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial, MagSafe |
| | |
| |