Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox React Necklace Case MagSafe Apple iPhone 14 Pro Max - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle mit Kette/Umhängeband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox React Necklace Case MagSafe Apple iPhone 14 Pro Max - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle mit Kette/Umhängeband
OtterBox React Necklace Case MagSafe Apple iPhone 14 Pro Max - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle mit Kette/Umhängeband
OtterBox React Necklace Case MagSafe Apple iPhone 14 Pro Max - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle mit Kette/Umhängeband
OtterBox React Necklace Case MagSafe Apple iPhone 14 Pro Max - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle mit Kette/Umhängeband
OtterBox React Necklace Case MagSafe Apple iPhone 14 Pro Max - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle mit Kette/Umhängeband
OtterBox React Necklace Case MagSafe Apple iPhone 14 Pro Max - Schwarz - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Schutzhülle mit Kette/Umhängeband
Artikel-Nr.:
     C4811-77-92300
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-92300
EAN/GTIN:
     840304726554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Vorteile der Pro Pack - Version

Sparen Sie Zeit - nicht mehr jedes Produkt einzeln auspacken

Einfach direkt montieren - das Case am Smartphone montieren

Weniger Verpackungsmüll - sparen Sie viel unnötiges Verpackungsmaterial und Ressourcen!


OtterBox React Necklace | ultradünne Schutzhülle mit Lanyard - optimale Lösung für Retail/B2B/Transport & Logistik

Ultradünne und widerstandsfähige Schutzhülle mit Halskettenfunktion schützt vor Stößen und Ungeschicklichkeiten. Diese schlanke Hülle ist gut durchdacht und bietet nahtlose Interaktion mit MagSafe-Ladegeräten und -Zubehör. Das stabile einteilige Design ist präzise auf Ihr Telefon zugeschnitten, und die angenehme Haptik ihrer Ränder sorgt für hervorragende Griffigkeit. Die Hülle lässt sich leicht befestigen, und das Nylonband bietet zuverlässigen Tragekomfort und verhindert ein Herunterfallen. Schützen Sie Ihr Telefon mit dem stilvollen Schutz der React Lanyard mit MagSafe Serie.

    MERKMALE
  • Ultradünne Schutzhülle
  • Lanyard bietet Fallschutz
  • Interagiert nahtlos mit MagSafe-Ladegeräten und -Zubehör (in das Gehäuse integrierte Magnete)
  • Umhängen und Tragen, wodurch Hände frei bleiben
  • Die Hülle ist aus mehr als 50% recyceltem Kunststoff hergestellt
  • Einfaches An- und Ausziehen
  • Kompatibel mit kabellosem Aufladen
  • DROP+ | Hülle nach Militärnorm (MIL-STD 810G 516.6) auf Sturz getestet
  • feste Schutzhülle mit weichen Griffkanten
  • Ablösbares und verstellbares Nylonband mit Karabinern, um Telefon um Hals oder am Körper zu tragen

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone otterbox, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial, MagSafe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,60*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,88*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,04*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.