Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox React Necklace Case Apple iPhone SE (2022/2020)/8/7 - Transparent - Schutzhülle mit Kette/Umhängeband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox React Necklace Case Apple iPhone SE (2022/2020)/8/7 - Transparent - Schutzhülle mit Kette/Umhängeband
OtterBox React Necklace Case Apple iPhone SE (2022/2020)/8/7 - Transparent - Schutzhülle mit Kette/Umhängeband
OtterBox React Necklace Case Apple iPhone SE (2022/2020)/8/7 - Transparent - Schutzhülle mit Kette/Umhängeband
OtterBox React Necklace Case Apple iPhone SE (2022/2020)/8/7 - Transparent - Schutzhülle mit Kette/Umhängeband
OtterBox React Necklace Case Apple iPhone SE (2022/2020)/8/7 - Transparent - Schutzhülle mit Kette/Umhängeband
Artikel-Nr.:
     C4811-77-92274
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-92274
EAN/GTIN:
     840304726295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

OtterBox React Necklace | ultradünne Schutzhülle mit Halskette

Ultradünne und widerstandsfähige Schutzhülle mit Halskettenfunktion schützt vor Stößen und Ungeschicklichkeit Das stabile einteilige Design ist präzise auf Ihr Telefon zugeschnitten, und die angenehme Haptik ihrer Ränder sorgt für hervorragende Griffigkeit Die Hülle lässt sich leicht befestigen, und die Halskettenfunktion bietet zuverlässigen Tragekomfort und verhindert ein Herunterfallen Schützen Sie Ihr Telefon mit dem stilvollen Schutz der React Serien Hülle mit Halskettenfunktion

    MERKMALE
  • Ultradünne Schutzhülle
  • Halskettenfunktion bietet Fallschutz
  • Umhängen und Tragen, wodurch Hände frei bleiben
  • Die Hülle ist aus mehr als 50% recyceltem Kunststoff hergestellt
  • Einfaches An- und Ausziehen
  • Kompatibel mit kabellosem Aufladen
  • DROP+ | Hülle nach Militärnorm (MIL-STD 810G 516.6) auf Sturz getestet
  • Harte Hülle mit weichen Griffkanten
  • Ablösbare und verstellbare Nylonschnur, um Telefon um Hals oder am Körper zu tragen

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone otterbox, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone klar, Handy Displayschutzfolie, Displayschutzfolie, Panzerglasfolie für Smartphones, Blickschutz Filter, Displayschutzfolie (Notebooks), iPad Zubehör, OtterBox, AlphaGlass, Screen Protection, Mobiltelefon Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,61*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,04*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.